Referințe
Elesa+Ganter:GN 6305-M16
Rubix:d582239
Producator:GN 6305-M16
EAN:4045525322776





rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
Detalii produs : 6305-M16 ELESA+GANTER - 6305-M16 ELESA+GANTER
Tommy nuts, with fixed bar
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
| Clasă | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere