Referințe
Beta Tools:TV170
Rubix:d1183030
Producator:024000741
EAN:8014230202693
Detalii produs : TV170 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS TV170
2400 TV170-EMPTY THERMOFORMED 1/4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 117 g |
| Lungime | 385 mm |
| Înălțime | 60 mm |
| Lățime | 155 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

