• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Depozitare
    5. Cărucioare pentru ateliere
    6. Modul de stocare gol

    Modul de stocare gol Facom PM.MODMCUAE51-1

    Foam Insert

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:PM.MODMCUAE51-1
    Rubix:d1328029
    EAN:3662424040740
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Dimensiunile Packaged (D x W x H)560x415x45 mm
    greutate ambalate263 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    890360 ROEBUCK - 890360 FOAM INLAYS 6 INSULATED 1000V SCREWDRIVER EMPTY TYPE A 180 X 410 X 30MM ROEBUCKModul de stocare gol Facom PL.2134932500603 MILWAUKEE - COMPOSITE MILLING HEAD (ROUGHING, FINISHING, CHAMFERING) MILWAUKEE 4932500603M236 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS M236PL.S18 FACOM - EMPTY STORAGE MODULE FACOM PL.S18Modul de stocare gol Facom PL.32096BP-AS/8 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS 96BP-AS/84932480707 MILWAUKEE - EMPTY STORAGE MODULE MILWAUKEE 4932480707MV55 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS MV55Modul de stocare gol Facom PL.L297A9317950016 FORTIS - 9317950016 FORTISModul de stocare gol Facom PM.MODMCUAE56-1Modul de stocare gol Facom PM.MOD44-1T228 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS T228Modul de stocare gol Facom PL.L104A
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut