Referințe
Beta Tools:900/55K
Rubix:d1192347
Producator:009009870
EAN:8014230560700

Detalii produs : 900/55K BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900/55K
900 /55K-ITEM 900/55 IN BLISTER
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 103,6 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Lungime | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
