Referințe
Beta Tools:920B 30
Rubix:d1193154
Producator:009200130
EAN:8014230034263

Detalii produs : 920B 30 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920B 30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 209 g |
| Lungime | 48 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 209 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
