Referințe
SKF:C 3224 K/C3
Rubix:d734282
Producator:87747
EAN:7316577758132

Detalii produs : C 3224 K/C3 SKF - SKF C 3224 K/C3 SKF CARB BEARING
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 76x215x215 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 11164 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 76 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | c32 |
| Cușcă | oțel |
| Stat. Evaluarea încărcării | 980 N |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 750 N |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Limitați viteza | 3200 rpm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere