Rolă cu came SKF KRVE 32 PPA
Track roller Stud-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:KRVE 32 PPA
Rubix:d1278001
EAN:7316571588155


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Detalii produs : KRVE 32 PPA SKF - CURVED ROLLER SKF KRVE 32 PPA
Track roller Stud-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere