Rolă cu bilă / rolă cu bilă pe arbore INA LR5304-2HRS-TVH-RR-XL
Track roller
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:LR5304-2RS-RR
INA:LR5304-2HRS-TVH-RR-XL
Rubix:d337176
Producator:0838745690000
EAN:4054369391213

Documente
Detalii produs : LR5304-2HRS-TVH-RR-XL INA - LR5304-2HRS-TVH-RR-XL INA
Track rollers LR50, double row, sealed on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 22.2 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lr53..-2hrs-tvh-xl |
| Viteza de referință | 4850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
