Tricou cu vizibilitate ridicată GISS 894510
Tricou Hivis URBAN 3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:884944
GISS:894510
Rubix:d786306
Producator:894510
EAN:3660338469084



Documente
Detalii produs : 894510 GISS - 894510 TRICOU URBAN 3 HIVIS PORTOCALIU MARIME S GISS
Tricoul Hivis URBAN 3 de la GISS este conceput pentru a oferi o protecție optimă indiferent de condițiile de lumină. Fabricat din poliester reciclat de înaltă vizibilitate, acesta combină siguranța, confortul și respectul față de mediu. Designul său include benzi retroreflectorizante pentru a garanta o vizibilitate maximă atât ziua, cât și noaptea.
Caracteristici:
Acest tricou de siguranță cu vizibilitate ridicată este fabricat din fibre de poliester reciclat, oferind o soluție ecologică și performantă pentru profesioniștii expuși la riscurile vizibilității reduse. Țesătura sa ușoară de 130 g/m² asigură un confort sporit chiar și în cazul utilizării îndelungate. Benzile retroreflectorizante cusute sunt poziționate strategic pentru a spori detectarea vizuală în toate condițiile, inclusiv în lumina farurilor.
Specificații:
- Material: 100% poliester reciclat de înaltă vizibilitate.
- Greutate: 130 g/m².
- Culori: galben sau portocaliu fluorescent.
- Benzi reflectorizante gri cusute (nu lipite).
- Clasa articolului: 2.
- Gamă largă de mărimi.
- Spălare: pe dos, la maximum 40 °C și cu centrifugare redusă.
- Întreținere: maximum 25 de spălări.
- Fabricare: fibre reciclate.
B Standarde:B Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP, acest model respectă, de asemenea, standardul EN ISO 20471 + A1 ca îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate de clasa 2.
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS răspunde nevoilor de echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță. Marca deservește aproape 40.000 de clienți din toată Europa, garantând soluții fiabile și rentabile pentru protecția angajaților. Marcă exclusivă a Rubix, GISS mizează pe materiale de înaltă calitate, conforme cu standardele europene, și colaborează cu cei mai buni furnizori mondiali. Aceasta acoperă o gamă largă de produse, de la protecția capului la protecția picioarelor, trecând prin protecția corpului și sistemele de protecție împotriva căderilor.
Caracteristici:
Acest tricou de siguranță cu vizibilitate ridicată este fabricat din fibre de poliester reciclat, oferind o soluție ecologică și performantă pentru profesioniștii expuși la riscurile vizibilității reduse. Țesătura sa ușoară de 130 g/m² asigură un confort sporit chiar și în cazul utilizării îndelungate. Benzile retroreflectorizante cusute sunt poziționate strategic pentru a spori detectarea vizuală în toate condițiile, inclusiv în lumina farurilor.
Specificații:
- Material: 100% poliester reciclat de înaltă vizibilitate.
- Greutate: 130 g/m².
- Culori: galben sau portocaliu fluorescent.
- Benzi reflectorizante gri cusute (nu lipite).
- Clasa articolului: 2.
- Gamă largă de mărimi.
- Spălare: pe dos, la maximum 40 °C și cu centrifugare redusă.
- Întreținere: maximum 25 de spălări.
- Fabricare: fibre reciclate.
B Standarde:B Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP, acest model respectă, de asemenea, standardul EN ISO 20471 + A1 ca îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate de clasa 2.
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS răspunde nevoilor de echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță. Marca deservește aproape 40.000 de clienți din toată Europa, garantând soluții fiabile și rentabile pentru protecția angajaților. Marcă exclusivă a Rubix, GISS mizează pe materiale de înaltă calitate, conforme cu standardele europene, și colaborează cu cei mai buni furnizori mondiali. Aceasta acoperă o gamă largă de produse, de la protecția capului la protecția picioarelor, trecând prin protecția corpului și sistemele de protecție împotriva căderilor.
Puncte forte
- Vizibilitate optimă atât ziua, cât și noaptea.
- Design ecologic din fibre reciclate.
- Rezistență la uzură și întreținere ușoară.
- Design ecologic din fibre reciclate.
- Rezistență la uzură și întreținere ușoară.
Aplicații
Tricoul Hivis URBAN 3 este ideal pentru profesioniștii care lucrează în exterior, în medii cu lumină slabă sau expuși traficului. Este utilizat în special pe șantiere, în logistică, întreținerea urbană sau în timpul operațiunilor de securizare rutieră.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | s |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
