Za dreapta pentru lanț Renold 10B2S26I
Triple Connecting Link
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Renold:10B2S26I
Rubix:d460648
EAN:0673766006816

Documente
Detalii produs : 10B2S26I RENOLD - 10B2S26I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,019 g |
|---|---|
| Lanț | roller chain |
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere