Referințe
Portwest:PW340ONR42
Rubix:d1205637
Producator:PW340ONR42
EAN:5036108307647



Detalii produs : PW340ONR42 PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST PW340ONR42
PW3 Hi-Vis Work Trousers, PW340, Orange/Navy, Size 42
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 42 |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | marinei |
| Gramaj | 300 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
42