Referințe
Portwest:PW340YBS28
Rubix:d1205164
Producator:PW340YBS28
EAN:5036108313099

Detalii produs : PW340YBS28 PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST PW340YBS28
PW3 Hi-Vis Work Trousers, PW340, Yellow/Black Short, Size 28
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 28 |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | negru |
| Gramaj | 300 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
28