Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo DAMT-V1-100-A
Trunnion mounting kit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DAMT-V1-100-A
Rubix:d763493
Producator:163530
EAN:4052568135157
Documente
Detalii produs : DAMT-V1-100-A FESTO - FESTO 163530 TRUNNION MOUNTING KIT DAMT-V1-100-A
DAMT-V1-100-A Pivot Kit Size=100, Standard=ISO 15552 (up to now also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance class KBK=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=2094.8 g
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 100 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere