Cleme pentru țevi și accesorii Elesa+Ganter GN 231-V14-2-BL
Tube supports, Aluminium
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 231-V14-2-BL
Rubix:d597982
Producator:GN 231-V14-2-BL
EAN:4045525933637



Detalii produs : 231-V14-2-BL ELESA+GANTER - 231-V14-2-BL ELESA+GANTER
The clamping bores of the tube supports GN 231 are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).
Informații tehnice
atribute
| Domeniu de strângere, minim | 14 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, maxim | 14 mm |
| Diametrul de prindere | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
