Referințe
Mecaline:860512
Rubix:d758424
EAN:3660338153709

Documente
Detalii produs : 860512 MECALINE - 860512 FURTUN PNEUMATIC CALIBRAT BI-POLYMER 10X8 -25M VERDE MECALINE
Tubul bi-polimer MECALINE este foarte inovator, combinând într-un singur produs cele mai bune proprietăți ale poliuretanului și poliamidei. O rețetă exclusivă de copolimeri care conferă tubului o mare flexibilitate și comportament la îndoire, stabilitate dimensională foarte bună, rezistență bună la hidroliză, rezistență chimică bună, rezistență excelentă la temperatură (de la -40°C la +100°C).
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Culoare | verde |
| Material | bi-po |
| Lungimea tamburului | 25 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere