Furtun Mecaline 860521

TUBI BI-POLIMER (BI-PO)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:860521
Rubix:d758555
EAN:3660338153792
BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 4X2,5 -100M

rezumat tehnic

Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoaretransparent
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 860521 MECALINE - 860521 FURTUN PNEUMATIC CALIBRAT BI-POLYMER 4X2.5 -100M TRANSPARENT MECALINE


Tubul bi-polimer MECALINE este foarte inovator, combinând într-un singur produs cele mai bune proprietăți ale poliuretanului și poliamidei. O rețetă exclusivă de copolimeri care conferă tubului o mare flexibilitate și comportament la îndoire, stabilitate dimensională foarte bună, rezistență bună la hidroliză, rezistență chimică bună, rezistență excelentă la temperatură (de la -40°C la +100°C).

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoaretransparent
Materialbi-po
Lungimea tamburului100 m
  • Disponibil – Data livrării la cerere