Referințe
SMC:T0425BU-100
Rubix:d553614
Producator:T0425BU-100
EAN:3618034990944

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Culoare | albastru |
Documente
Detalii produs : T0425BU-100 SMC - SMC T0425BU-100 NYLON TUBE BLUE
Metric series T, nylon type, general air tubing is offered in 6 different colors. The T series is available in roll sizes 20m and 100m. The 100-meter rolls are available as standard in black and white only.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 820 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 2.5 mm |
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Culoare | albastru |
| Lungimea tamburului | 100 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere