Referințe
SMC:T1209Y-100
Rubix:d552203

Documente
Detalii produs : T1209Y-100 SMC - SMC T1209Y-100 NYLON TUBE YELLOW
Metric series T, nylon type, general air tubing is offered in 6 different colors. The T series is available in roll sizes 20m and 100m. The 100-meter rolls are available as standard in black and white only.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 9 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Culoare | galben |
| Lungimea tamburului | 100 m |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere