Micrometru intern mecanic/digital cu 2 butoane și accesorii Mitutoyo 137-213
Tubular Inside Micrometer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:137-213
Rubix:d895476
EAN:4946368438405

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 50.8 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 508 mm |
Documente
Detalii produs : 137-213 MITUTOYO - MECHANICAL/DIGITAL INTERNAL 2-KEY MICROMETER AND ACCESSORIES MITUTOYO 137-213
Puncte forte
•Interchangeable extensions with cylindrical gage rods are spring-mounted in protective sleeves so you can extend the measuring range
Carbide measuring faces
Carbide measuring faces
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 50.8 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 508 mm |
| Cutie | da |
| Absolvire | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere