Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG080412-WF3215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG080412-WF3215
Rubix:d653980
Producator:5756798
EAN:11826496



Detalii produs : WNMG080412-WF3215 SANDVIK - WNMG080412-WF3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 7.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
