Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG120412-WM1025
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG120412-WM1025
Rubix:d680723
Producator:5724904
EAN:11061455




Detalii produs : CNMG120412-WM1025 SANDVIK - CNMG120412-WM1025 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1025 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.7 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
