Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG120416-PM4235
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG120416-PM4235
Rubix:d674808
Producator:5725309




Detalii produs : CNMG120416-PM4235 SANDVIK - CNMG120416-PM4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.3 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
