Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMG 15 06 04-PF 4325
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMG 15 06 04-PF 4325
Rubix:d644739
Producator:6433972



Detalii produs : DNMG 15 06 04-PF 4325 SANDVIK - DNMG 15 06 04-PF 4325 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4325 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.1 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
