Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408-PM4235
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408-PM4235
Rubix:d687962
Producator:5754044




Detalii produs : TNMG160408-PM4235 SANDVIK - TNMG160408-PM4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
