Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160412-PM4205
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160412-PM4205
Rubix:d687856
Producator:5754064




Detalii produs : TNMG160412-PM4205 SANDVIK - TNMG160412-PM4205 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.3 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
