Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG080412-PM4235
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG080412-PM4235
Rubix:d698565
Producator:5756668



Detalii produs : WNMG080412-PM4235 SANDVIK - WNMG080412-PM4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
