Referințe
Ruko:214165
Rubix:d725850
Producator:214165
EAN:4007140312419




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 184 mm |
| Lungimea tăieturii | 125 mm |
Detalii produs : 214165 RUKO - TWIST DRILL RUKO 214165
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 184 mm |
| Lungimea tăieturii | 125 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere