Referințe
Ruko:214201
Rubix:d726828
Producator:214201
EAN:4007140312501




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 140 mm |
Detalii produs : 214201 RUKO - TWIST DRILL RUKO 214201
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 140 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere