Burghiu spiral Format 11860950, 9111860950
Twist drill D338NVHM blanc 9,50mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11860950, 9111860950
Rubix:d805003
Producator:4317784533584
EAN:4317784533584


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
Detalii produs : 9111860950 FORMAT - 9111860950 FORMAT
Solid carbide standard twist drills, factory standard
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere