Burghiu spiral Format 11870380, 9111870380
Twist drill DIN338N sol.carb. TIN 3,80mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11870380, 9111870380
Rubix:d801130
Producator:4317784532570
EAN:4317784532570


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
Detalii produs : 9111870380 FORMAT - 9111870380 FORMAT
Solid carbide standard jobber drills, TiN coated, factory standard
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere