Burghiu spiral Format 11870600, 9111870600
Twist drill DIN338N sol.carb. TIN 6,00mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11870600, 9111870600
Rubix:d801333
Producator:11870600
EAN:4317784532792


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
Detalii produs : 9111870600 FORMAT - 9111870600 FORMAT
Solid carbide standard jobber drills, TiN coated, factory standard
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere