Burghiu spiral Format 11870750, 9111870750
Twist drill DIN338N sol.carb. TIN 7,50mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11870750, 9111870750
Rubix:d801074
Producator:4317784532839
EAN:4317784532839


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Detalii produs : 9111870750 FORMAT - 9111870750 FORMAT
Solid carbide standard jobber drills, TiN coated, factory standard
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere