Burghiu spiral Beta Tools 410 9,00

Twist drills

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:410 9,00
Rubix:d1186122
Producator:004100136
EAN:8014230090139
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului9 mm
Lungime totală125 mm
Lungimea tăieturii81 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 410 9,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 410 9,00


Twist drills with cylindrical shanks, short series HSS, rolled

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)190x80x10 mm
Logistic Greutate38,9 g
Diametrul forajului9 mm
Lungime totală125 mm
Lungimea tăieturii81 mm
Tipul tijeicilindric
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere