Carcasă lagăr cu flanșă Timken YCJT1 1/8 SGT
Two Bolt flanged Ball Bearing Unit with Setscrew with Shaft Guarding Technology®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:YCJT1 1/8 SGT
Rubix:d484911
EAN:0087796266285


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Lățime | 29.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 116.7 mm |
Detalii produs : YCJT1 1/8 SGT TIMKEN - TIMKEN YCJT1 1/8 SGT 2-BOLT FLANGED BALL BEARING UNIT
Fafnir inch flange bearing housing unit
Timken Fafnir YCJT 1 1/8 SGT is a two-bolt flange bearing unit with ball bearing and Shroud Seal. With Shaft Guarding Technology for better protection of the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Lățime | 29.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 116.7 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Serie | ycjt |
| Lățimea totală a rulmentului | 39.29 mm |
| Prindere | 13.5 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 11.5 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21600 N |
| Greutate | 1.09 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere