Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 40565
TYP 117 2/2-way solenoid valve for aggressive media Media
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:40565
Rubix:d984451

Detalii produs : 40565 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 40565
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 1.5 bar |
| Debitul volumului | 1.5 l/min |
| Domeniul de presiune | 0…1,5 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
