Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 151715
TYP 121 3/2-way solenoid valve for aggressive media Media
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:151715
Rubix:d987337

Detalii produs : 151715 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 151715
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 1 bar |
| Debitul volumului | 4 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0,00 bar - 1,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere