Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 50551
TYP 131 2/2-way solenoid valve for aggressive media Media
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:50551
Rubix:d985654

Detalii produs : 50551 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 50551
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 0.5 bar |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0,00–0,50 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
