• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tehnologia conectorilor electrici
    6. Conector tată
    7. 336988 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 336988

    Conector tată Bürkert 336988

    TYP 2516 Cable plug 16mm form C

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:336988
    Rubix:d966402
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 336988 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 336988


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8941054064 - 8941054064 CONECTOR CON-RD-MS-M12B-4-END-PROFIBUS AVENTICS917494 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 917494R412011245 - R412011245 AMORTIZOR CON-MP-FS-DSUB-25-5000-PVC-OW-25 AVENTICS314825 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 314825314812 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 314812R412021676 - R412021676 CONECTOR ROTUND CON-RD-MS-M8-3-SCREW AVENTICS314803 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 314803315337 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315337PARKER 3921 04 10 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 04 10144750 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 144750PARKER 3931 06 13 - PLUG CONNECTOR PARKER 3931 06 131834484145 - 1834484145 CONECTOR ROTUND CON-RD-FA-M8-4-3000-PUR-OW-4 AVENTICSKDVF-8 FESTO - FESTO 7563 MULTI-SOCKET KDVF-824A711238 NORGREN - 24A711238 NORGREN10K511028 NORGREN - NORGREN 10K511028 PFIT 10MM-G1/4 ELBOW BANJO REG
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut