Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 54361

TYP 256 2/2-way solenoid valve; direct-acting

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bürkert:54361
Rubix:d947198
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi2
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 54361 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 54361


Informații tehnice


atribute
Număr de porturi2
Voltaj230 V
Presiune maximă a serviciului4 bar
Debitul volumului13.3 l/min
Materialnbr
Domeniul de presiune0 tot 4 bar (max. 8 bar overdruk)
Presiune de funcționare min.0 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere