Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 54952
TYP 256 2/2-way solenoid valve; direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:54952
Rubix:d993142

Detalii produs : 54952 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 54952
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 1 bar |
| Debitul volumului | 15 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0,00–1,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere