Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 236261
TYP 2871 2/2-way proportional valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:236261
Rubix:d958576

Detalii produs : 236261 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 236261
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
| Debitul volumului | 0.63 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | -1 tot 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
