Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 58193
TYP 300 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:58193
Rubix:d960670

Detalii produs : 58193 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 58193
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 48 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 - 10 bar (drukbereik zoals aangegeven op het typeplaatje; gauge t.o.v. atmosferische druk) |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
