Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 24122
TYP 330 2/2-way solenoid valve; direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:24122
Rubix:d976715

Detalii produs : 24122 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 24122
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 10 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
