Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 136521
TYP 330 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:136521
Rubix:d936121

Detalii produs : 136521 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 136521
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | -1…6 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
