Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 168495
TYP 330 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:168495
Rubix:d965819

Detalii produs : 168495 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 168495
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 0.6 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 - 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
