Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 41163
TYP 330 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:41163
Rubix:d968726





Detalii produs : 41163 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 41163
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Debitul volumului | 0.8 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 - 6 bar |
| Presiune de funcționare min. | 6 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
