Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 42764
TYP 330 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:42764
Rubix:d956135

Detalii produs : 42764 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 42764
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 3 bar |
| Debitul volumului | 0.76 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0,0 bar - 3,0 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
