Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 48370
TYP 330 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:48370
Rubix:d966293

Detalii produs : 48370 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 48370
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 3 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0…10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
