Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 52059
TYP 330 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:52059
Rubix:d973864
Producator:52059

Detalii produs : 52059 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 52059
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 0.8 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
