Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 124929
TYP 330 3/2-way solenoid valve; direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:124929
Rubix:d981881
Producator:124929

Detalii produs : 124929 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 124929
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 110 V |
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
| Debitul volumului | 3 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0,00 - 8,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
